| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NATV10 Herst.-Nr.: 0005794240000 EAN/GTIN: 4012802057614 |
| |
|
| | |
| Stuetzrolle NATV10 Stuetzrollen NATV, vollnadelig, mit Axialfuehrung, beideitig Spaltdichtung, Innendurchmesser 10 mm Aussendurchmesser 30 mm Breite 15 mm, NATV10, 0005794240000, INA, Stuetzrolle Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Stuetzrollen | Baureihe: | NATV | Innendurchmesser d: | 10.000 mm | Aussendurchmesser D: | 30.000 mm | Breite B: | 15.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 15,85* | € 20,82* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,83* | € 20,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,04* | € 21,06* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 21,06* | € 27,39* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,0635* | € 27,3935* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 21,06* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|