| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NA2206-2RSR Herst.-Nr.: 0000277150000 EAN/GTIN: 4054369423082 |
| |
|
| | |
| Stuetzrolle NA2206-2RSR Stuetzrollen NA22. . -2RSR, ohne Axialfuehrung, beidseitig Lippendichtung, Innendurchmesser 30 mm Aussendurchmesser 62 mm Breite 20 mm, NA2206-2RSR, 0000277150000, INA, Stuetzrolle Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadellager | Baureihe: | NA | Innendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 62.000 mm | Breite B: | 20.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 25,15* | € 32,96* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,17* | € 32,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,46* | € 39,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 33,96* | € 42,92* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 36,61* | € 46,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|