| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NA2205-2RSR Herst.-Nr.: 0007032300000 EAN/GTIN: 4054369423914 |
| |
|
| | |
| Stuetzrolle NA2205-2RSR Stuetzrollen NA22. . -2RSR, ohne Axialfuehrung, beidseitig Lippendichtung, Innendurchmesser 25 mm Aussendurchmesser 52 mm Breite 18 mm, NA2205-2RSR, 0007032300000, INA, Stuetzrolle Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadellager | Baureihe: | NA | Innendurchmesser d: | 25.000 mm | Aussendurchmesser D: | 52.000 mm | Breite B: | 18.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,80* | € 32,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,93* | € 35,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 32,41* | € 41,12* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 32,525* | € 41,125* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 32,37* | € 41,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|