| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KTFS 12-PP-AS Herst.-Nr.: 0101642780000 EAN/GTIN: 4012802051506 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager-Einheit KTFS (Leichtbau-Reihe) KTFS 12. . . Linear-Kugellager-Einheit mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, abgedichtet, befettet, nachschmierbar. , KTFS 12-PP-AS, 0101642780000, INA, Linear-Kugellager-Einheit KTFS (Leichtbau-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellagereinheit | Baureihe: | KTFS | Wellendurchmesser d: | 12.000 mm | Laenge L: | 70.000 mm | Hoehe H: | 34.000 mm | Breite B: | 42.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,56* | € 41,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 81,03* | € 98,74* | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 81,42* | € 99,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,30* | € 100,28* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 84,51* | € 102,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|