| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KSO 30 Herst.-Nr.: 0067537440000 EAN/GTIN: 4012802051322 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KSO, offene Ausfuehrung, beidseitig mit. . . Selbsteinstellende Linear-Kugellager KSO, offene Ausfuehrung, Leichtbau-Reihe, beidseitig mit Spaltdichtung. Innendurchmesser: 30mm Aussendurchmesser: 47mm Laenge: 68mm, KSO 30, 0067537440000, INA, Linear-Kugellager KSO, offene Ausfuehrung, beidseitig mit Spaltdichtung Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KSO | Wellendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 47.000 mm | Laenge L: | 68.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,45* | € 44,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,99* | € 44,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,02* | € 48,39* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 39,37* | € 51,01* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 39,86* | € 51,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|