| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KSO 20 Herst.-Nr.: 0067537010000 EAN/GTIN: 4012802051285 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KSO, offene Ausfuehrung, beidseitig mit. . . Selbsteinstellende Linear-Kugellager KSO, offene Ausfuehrung, Leichtbau-Reihe, beidseitig mit Spaltdichtung. Innendurchmesser: 20mm Aussendurchmesser: 32mm Laenge: 45mm, KSO 20, 0067537010000, INA, Linear-Kugellager KSO, offene Ausfuehrung, beidseitig mit Spaltdichtung Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KSO | Wellendurchmesser d: | 20.000 mm | Aussendurchmesser D: | 32.000 mm | Laenge L: | 45.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,39* | € 22,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,70* | € 32,55* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,99* | € 32,90* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 26,08* | € 33,99* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 27,20* | € 35,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|