| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KRVE22-PP-A Herst.-Nr.: 0057462210000 EAN/GTIN: 4012802428278 |
| |
|
| | |
| Kurvenrolle KRVE22-PP-A Kurvenrollen KRVE. . -PP, mit Axialfuehrung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff- Axialgleitscheibe, zentrisch mit exzentrischem Bundring,, KRVE22-PP-A, 0057462210000, INA, Kurvenrolle Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kurvenrollen | Baureihe: | KRVE | Innendurchmesser d: | 22.000 mm | Aussendurchmesser D: | 13.000 mm | Breite B: | 36.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,51* | € 21,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 16,67* | € 21,63* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,34* | € 28,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,54* | € 31,68* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 32,05* | € 41,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 32,05* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|