| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KRV19-PP-A Herst.-Nr.: 0057437610000 EAN/GTIN: 4012802420524 |
| |
|
| | |
| Kurvenrolle KRV19-PP-A Kurvenrollen KRV. . -PP, mit Axialfuehrung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, KRV19-PP-A, 0057437610000, INA, Kurvenrolle Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kurvenrollen | Baureihe: | KRV | Innendurchmesser d: | 19.000 mm | Aussendurchmesser D: | 8.000 mm | Breite B: | 32.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 15,94* | € 20,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,99* | € 20,49* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,11* | € 20,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,35* | € 27,11* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 22,85* | € 29,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 22,85* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|