| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KRV16 Herst.-Nr.: 0000323360000 EAN/GTIN: 4012802441239 |
| |
|
| | |
| Kurvenrolle KRV16 Kurvenrollen KRV, mit Axialfuehrung, beidseitig Spaltdichtung, KRV16, 0000323360000, INA, Kurvenrolle Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kurvenrollen | Baureihe: | KRV | Innendurchmesser d: | 16.000 mm | Aussendurchmesser D: | 6.000 mm | Breite B: | 28.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,86* | € 21,26* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,87* | € 21,36* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,05* | € 23,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,09* | € 26,61* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 20,75* | € 27,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|