Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle KRV16-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103KRV16-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0057409910000
EAN/GTIN:
     4012802428216
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Kurvenrolle KRV16-PP-A Kurvenrollen KRV. . -PP, mit Axialfuehrung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, KRV16-PP-A, 0057409910000, INA, Kurvenrolle
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
KRV
Innendurchmesser d:
16.000 mm
Aussendurchmesser D:
6.000 mm
Breite B:
28.000 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
€ 8,90*
ab € 16,76*
€ 22,11*
6 Tage
285
€ 4,90*
ab € 16,77*
€ 22,12*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 18,22*
€ 23,85*
1 Tag
538
€ 7,90*
ab € 18,70*
€ 24,45*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 22,04*
€ 28,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 22,04* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KRV16-PP-A (Industrie)
ab € 20,50*
Ähnlich
RS Pro
471304
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.