Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle KR80-X-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103KR80-X-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0057525580000
EAN/GTIN:
     4012802249118
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Kurvenrolle KR80-X-PP-A Kurvenrollen KR. . -PP, mit Axialfuehrung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, KR80-X-PP-A, 0057525580000, INA, Kurvenrolle
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
KR
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
30.000 mm
Breite B:
100.000 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 98,77*
€ 109,28*
28 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 99,26*
€ 109,59*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 115,02*
€ 126,66*
€ 4,95*
ab € 115,4345*
€ 126,6645*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 118,19*
€ 129,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 115,02* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10120565
ab € 63,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.