| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KR80-X-PP-A-NMT Herst.-Nr.: 0057525580078 EAN/GTIN: 4054362446231 |
| |
|
| | |
| Kurvenrolle KR80-X-PP-A-NMT Kurvenrollen KR. . -PP, mit Axialfuehrung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, mit Mutter und Nippel in Einzelverpackung, KR80-X-PP-A-NMT, 0057525580078, INA, Kurvenrolle Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kurvenrollen | Baureihe: | KR | Innendurchmesser d: | 80.000 mm | Aussendurchmesser D: | 30.000 mm | Breite B: | 100.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 99,01* | € 119,56* | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 99,31* | € 120,27* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,51* | € 135,99* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,83* | € 138,38* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 115,1445* | € 138,3845* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|