| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KR40-PP-A-NMT Herst.-Nr.: 0055454390078 EAN/GTIN: 4047643179386 |
| |
|
| | |
| Kurvenrolle KR40-PP-A-NMT Kurvenrollen KR. . -PP, mit Axialfuehrung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, mit Mutter und Nippel in Einzelverpackung, KR40-PP-A-NMT, 0055454390078, INA, Kurvenrolle Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kurvenrollen | Baureihe: | KR | Innendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 18.000 mm | Breite B: | 58.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,64* | € 42,78* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,61* | € 47,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 39,41* | € 50,77* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 42,498* | € 53,708* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 42,46* | € 53,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|