| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KH 30-PP Herst.-Nr.: 0001817900000 EAN/GTIN: 4012802086737 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KH (Kompakt-Reihe) KH 30-PP Linear-Kugellager erstbefettet, beidseitig abgedichtet, nachschmierbar. Innendurchmesser: 30mm Aussendurchmesser: 40mm Laenge: 50mm, KH 30-PP, 0001817900000, INA, Linear-Kugellager KH (Kompakt-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KH | Wellendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 40.000 mm | Laenge L: | 50.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,37* | € 18,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,80* | € 19,03* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 13,87* | € 19,03* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,79* | € 19,59* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 14,72* | € 20,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 13,87* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|