| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KH 06-P Herst.-Nr.: 0003651490000 EAN/GTIN: 4054362439813 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KH (Kompakt-Reihe) KH 06-P Linear-Kugellager erstbefettet, einseitig abgedichtet, nachschmierbar. Innendurchmesser: 6mm Aussendurchmesser: 12mm Laenge: 22mm, KH 06-P, 0003651490000, INA, Linear-Kugellager KH (Kompakt-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KH | Wellendurchmesser d: | 6.000 mm | Aussendurchmesser D: | 12.000 mm | Laenge L: | 22.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,63* | € 6,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,61* | € 6,75* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 5,38* | € 7,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,12* | € 8,76* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 6,91* | € 9,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|