| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KBS 50-P Herst.-Nr.: 0014574890000 EAN/GTIN: 4054362430636 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KBS (Massiv-Reihe) KBS 50-P Linear-Kugellager einseitig abgedichtet, einstellbar, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. Innendurchmesser: 50mm Aussendurchmesser: 75mm Laenge: 100mm, KBS 50-P, 0014574890000, INA, Linear-Kugellager KBS (Massiv-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KBS | Wellendurchmesser d: | 50.000 mm | Aussendurchmesser D: | 75.000 mm | Laenge L: | 100.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,51* | € 74,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 62,31* | € 74,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 73,03* | € 85,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 73,57* | € 86,80* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 85,22* | € 99,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|