| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KBS 30 Herst.-Nr.: 0012538160000 EAN/GTIN: 4054364120719 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KBS (Massiv-Reihe) KBS 30 Linear-Kugellager einstellbar, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. Innendurchmesser: 30mm Aussendurchmesser: 47mm Laenge: 68mm, KBS 30, 0012538160000, INA, Linear-Kugellager KBS (Massiv-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KBS | Wellendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 47.000 mm | Laenge L: | 68.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,76* | € 48,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,52* | € 48,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,46* | € 49,14* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 40,40* | € 51,60* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 43,94* | € 56,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|