| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KBS 25-P Herst.-Nr.: 0014573730000 EAN/GTIN: 4054362430599 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KBS (Massiv-Reihe) KBS 25-P Linear-Kugellager einseitig abgedichtet, einstellbar, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. Innendurchmesser: 25mm Aussendurchmesser: 40mm Laenge: 58mm, KBS 25-P, 0014573730000, INA, Linear-Kugellager KBS (Massiv-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KBS | Wellendurchmesser d: | 25.000 mm | Aussendurchmesser D: | 40.000 mm | Laenge L: | 58.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,68* | € 36,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 27,78* | € 36,35* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 32,29* | € 41,51* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,48* | € 44,31* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 36,53* | € 46,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|