| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KBS 20 Herst.-Nr.: 0012756740000 EAN/GTIN: 4012802464931 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KBS (Massiv-Reihe) KBS 20 Linear-Kugellager einstellbar, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. Innendurchmesser: 20mm Aussendurchmesser: 32mm Laenge: 45mm, KBS 20, 0012756740000, INA, Linear-Kugellager KBS (Massiv-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KBS | Wellendurchmesser d: | 20.000 mm | Aussendurchmesser D: | 32.000 mm | Laenge L: | 45.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,39* | € 30,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,36* | € 33,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,38* | € 33,98* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,45* | € 34,79* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 26,78* | € 35,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|