| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KBS 16 Herst.-Nr.: 0013929480000 EAN/GTIN: 4054364120665 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KBS (Massiv-Reihe) KBS 16 Linear-Kugellager einstellbar, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. Innendurchmesser: 16mm Aussendurchmesser: 26mm Laenge: 36mm, KBS 16, 0013929480000, INA, Linear-Kugellager KBS (Massiv-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KBS | Wellendurchmesser d: | 16.000 mm | Aussendurchmesser D: | 26.000 mm | Laenge L: | 36.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 21,70* | € 29,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 23,13* | € 31,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 23,15* | € 31,81* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 23,18* | € 31,82* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,21* | € 32,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|