| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KBS 16-PP Herst.-Nr.: 0013929560000 EAN/GTIN: 4054364120672 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KBS (Massiv-Reihe) KBS 16-PP Linear-Kugellager allseitig abgedichtet, einstellbar, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. Innendurchmesser: 16mm Aussendurchmesser: 26mm Laenge: 36mm, KBS 16-PP, 0013929560000, INA, Linear-Kugellager KBS (Massiv-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KBS | Wellendurchmesser d: | 16.000 mm | Aussendurchmesser D: | 26.000 mm | Laenge L: | 36.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,79* | € 28,68* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,92* | € 28,87* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,90* | € 31,46* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 24,45* | € 33,12* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 24,74* | € 33,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|