| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KBO 12 Herst.-Nr.: 0016968150000 EAN/GTIN: 4054364120610 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KBO (Massiv-Reihe) KBO 12 Linear-Kugellage offene Ausfuehrung, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. Wellendurchmesser d: 12mm Aussendurchmesser D: 22mm Laenge L: 32mm, KBO 12, 0016968150000, INA, Linear-Kugellager KBO (Massiv-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KBO | Wellendurchmesser d: | 12.000 mm | Aussendurchmesser D: | 22.000 mm | Laenge L: | 32.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,38* | € 25,11* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,64* | € 27,89* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,97* | € 28,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,93* | € 28,37* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 22,16* | € 30,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|