Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Wellenbock GWH 30 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103GWH 30 B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0072696330000
EAN/GTIN:
     4012802430561
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
ina wellenbock gwh 30
wellenbock ina
Wellenbock GWH 30 B INA Wellenbock GWH 30 B, Herstellerartikelgruppe: Wellenfuehrung, Bauart: Wellenbock, Baureihe: GWH, Wellendurchmesser d: 30,000 mm, Laenge L: 30,000 mm, Hoehe H: 60,000 mm, Breite B: 67,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050703, eclass 6. 2: 23050703, eclass 7. 1: 23050703, eclass 10. 1: 23050703, eclass 11: 23050703, GWH 30 B, 0072696330000, INA, Wellenbock
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wellenfuehrung
Bauart:
Wellenbock
Baureihe:
GWH
Wellendurchmesser d:
30.000 mm
Laenge L:
30.000 mm
Hoehe H:
60.000 mm
Breite B:
67.000 mm
Weitere Suchbegriffe: wellenbock
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 4,90*
ab € 59,99*
€ 72,11*
1 Tag
90
€ 4,95*
ab € 64,12*
€ 76,01*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,21*
€ 79,84*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 71,92*
€ 84,65*
6 Tage
90
€ 10,00*
ab € 74,88*
€ 87,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.