| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103GWH 20 B Herst.-Nr.: 0072695950000 EAN/GTIN: 4054362377061 |
| |
|
| | |
| Wellenbock GWH 20 B INA Wellenbock GWH 20 B, Herstellerartikelgruppe: Wellenfuehrung, Bauart: Wellenbock, Baureihe: GWH, Wellendurchmesser d: 20,000 mm, Laenge L: 24,000 mm, Hoehe H: 42,500 mm, Breite B: 53,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050703, eclass 6. 2: 23050703, eclass 7. 1: 23050703, eclass 10. 1: 23050703, eclass 11: 23050703, GWH 20 B, 0072695950000, INA, Wellenbock Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Wellenbock | Baureihe: | GWH | Wellendurchmesser d: | 20.000 mm | Laenge L: | 24.000 mm | Hoehe H: | 42.500 mm | Breite B: | 53.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,85* | € 59,61* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,50* | € 60,00* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 51,00* | € 64,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,30* | € 68,40* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 57,9466* | € 71,0166* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|