| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103GWH 16 B Herst.-Nr.: 0072695790000 EAN/GTIN: 4054362377047 |
| |
|
| | |
| Wellenbock GWH 16 B INA Wellenbock GWH 16 B, Herstellerartikelgruppe: Wellenfuehrung, Bauart: Wellenbock, Baureihe: GWH, Wellendurchmesser d: 16,000 mm, Laenge L: 20,000 mm, Hoehe H: 36,500 mm, Breite B: 43,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050703, eclass 6. 2: 23050703, eclass 7. 1: 23050703, eclass 10. 1: 23050703, eclass 11: 23050703, GWH 16 B, 0072695790000, INA, Wellenbock Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Wellenbock | Baureihe: | GWH | Wellendurchmesser d: | 16.000 mm | Laenge L: | 20.000 mm | Hoehe H: | 36.500 mm | Breite B: | 43.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,54* | € 45,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,41* | € 45,62* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 41,78* | € 53,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,22* | € 54,95* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 45,73* | € 57,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|