| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103GWH 12 B Herst.-Nr.: 0072695010000 EAN/GTIN: 4012802216998 |
| |
|
| | |
| Wellenbock GWH 12 B INA Wellenbock GWH 12 B, Herstellerartikelgruppe: Wellenfuehrung, Bauart: Wellenbock, Baureihe: GWH, Wellendurchmesser d: 12,000 mm, Laenge L: 18,000 mm, Hoehe H: 33,000 mm, Breite B: 40,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050703, eclass 6. 2: 23050703, eclass 7. 1: 23050703, eclass 10. 1: 23050703, eclass 11: 23050703, GWH 12 B, 0072695010000, INA, Wellenbock Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Wellenbock | Baureihe: | GWH | Wellendurchmesser d: | 12.000 mm | Laenge L: | 18.000 mm | Hoehe H: | 33.000 mm | Breite B: | 40.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,37* | € 42,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 31,37* | € 42,07* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,36* | € 44,16* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,84* | € 44,62* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 35,33* | € 46,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|