| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103GWA 14 Herst.-Nr.: 0017176180000 EAN/GTIN: 4054362376934 |
| |
|
| | |
| Wellenbock GWA 14 INA Wellenbock GWA 14, Herstellerartikelgruppe: Wellenfuehrung, Bauart: Wellenbock, Baureihe: GWA, Wellendurchmesser d: 14,000 mm, Laenge L: 14,000 mm, Hoehe H: 38,000 mm, Breite B: 46,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050703, eclass 6. 2: 23050703, eclass 7. 1: 23050703, eclass 10. 1: 23050703, eclass 11: 23050703, GWA 14, 0017176180000, INA, Wellenbock Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Wellenbock | Baureihe: | GWA | Wellendurchmesser d: | 14.000 mm | Laenge L: | 14.000 mm | Hoehe H: | 38.000 mm | Breite B: | 46.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,06* | € 14,29* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,81* | € 15,33* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 11,76* | € 16,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,97* | € 18,28* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 12,92* | € 18,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|