Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Flachkaefige FF 3045 ZW 0-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
INA 9 Rollen FF Flache Käfigbaugruppe L. 60mm B. 45mm, Walzen ø 3mm, Rollen L. 13.8mm, Zweifach, Geschlossen
Artikel-Nr.:
     1689-103FF 3045 ZW 0-2
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000192670061
EAN/GTIN:
     4012802036312
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene ina
führungsschiene
Flachkaefige FF 3045 ZW 0-2 INA-Flachkaefige Breite: 0, Hoehe: 0, Laenge: 0, FF 3045 ZW 0-2, 0000192670061, INA, Flachkaefige
Weitere Informationen:
Breite B:
0.000 mm
Hoehe H:
0.000
Laenge L:
0.000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,17*
€ 2,98*
2 Tage
243
1
€ 7,90*
ab € 2,20*
€ 3,28*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,30*
€ 3,42*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,30*
€ 3,45*
1
€ 4,95*
ab € 2,3848*
€ 3,5448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.