| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103BK0609-B Herst.-Nr.: 0011977970000 EAN/GTIN: 4026677166579 |
| |
|
| | |
| Nadelbuechse BK0609-B Nadelbuechsen BK, nach DIN 618-1/ISO 3245, Innendurchmesser 6 mm Aussendurchmesser 10 mm Breite 9 mm, BK0609-B, 0011977970000, INA, Nadelbuechse Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadelhuelsen und Nadelbuechsen | Baureihe: | BK | Innendurchmesser d: | 6.000 mm | Aussendurchmesser D: | 10.000 mm | Breite B: | 9.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,82* | € 2,63* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,15* | € 3,07* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2,17* | € 3,09* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,11* | € 3,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,1873* | € 3,1373* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,15* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|