Nadelbuechse BK2016-A Nadelbuechsen BK, nach DIN 618-1/ISO 3245, Innendurchmesser 20 mm Aussendurchmesser 26 mm Breite 16 mm, BK2016-A, 0001770590000, INA, Nadelbuechse
Nadelbuechse BK0509-B Nadelbuechsen BK, nach DIN 618-1/ISO 3245, Innendurchmesser 5 mm Aussendurchmesser 9 mm Breite 9 mm, BK0509-B, 0011975680000, INA, Nadelbuechse
Nadelbuechse BK0306-TV-A Nadelbuechsen BK, nach DIN 618-1/ISO 3245, Innendurchmesser 3 mm Aussendurchmesser 6,5 mm Breite 6 mm, BK0306-TV-A, 0005096630000, INA, Nadelbuechse
INA BK0408 Nadelbüchse Innen-Ø 4 mm Außen-Ø 8 mm Breite8 mm Innen 4 mm Außen 8 mm Breite 8 mm Gewicht 0,002 kg EAN 4054364116903 Dichtung keine, offenes Lager Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereic...
Nadelbuechse BK3020 Nadelbuechsen BK, nach DIN 618-1/ISO 3245, Innendurchmesser 30 mm Aussendurchmesser 37 mm Breite 20 mm, BK3020, 0001771800000, INA, Nadelbuechse
Nadelbuechse BK0609-B Nadelbuechsen BK, nach DIN 618-1/ISO 3245, Innendurchmesser 6 mm Aussendurchmesser 10 mm Breite 9 mm, BK0609-B, 0011977970000, INA, Nadelbuechse
Nadelbuechse BK0408-B Nadelbuechsen BK, nach DIN 618-1/ISO 3245, Innendurchmesser 4 mm Aussendurchmesser 8 mm Breite 8 mm, BK0408-B, 0097758110000, INA, Nadelbuechse