| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102QJ207-XL-MPA Herst.-Nr.: 0192602610000 EAN/GTIN: 4012801180740 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ207-XL-MPA FAG Vierpunktlager QJ207-XL-MPA, Innendurchmesser d: 35,000 mm, Aussendurchmesser D: 72,000 mm, Breite B: 17,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050803, eclass 6. 2: 23050803, eclass 7. 1: 23050803, eclass 10. 1: 23050803, eclass 11: 23050803, QJ207-XL-MPA, 0192602610000, FAG, Vierpunktlager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 35.000 mm | Aussendurchmesser D: | 72.000 mm | Breite B: | 17.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,85* | € 40,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,61* | € 42,81* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 39,8704* | € 50,4004* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,14* | € 50,82* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 43,41* | € 54,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|