Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Zylinderrollenlager NUP2..-E, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerle NUP224-E-XL-M1-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102NUP224-E-XL-M1-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167411610030
EAN/GTIN:
     4012801389273
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP2. . -E, Hauptabmessungen nach DIN . . . FAG Zylinderrollenlager NUP2. . -E, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerle NUP224-E-XL-M1-C3, Hoehe h1: 120,000 mm, Breite a: 215,000 mm, UNSPSC 11. 2: , NUP224-E-XL-M1-C3, 0167411610030, FAG, Zylinderrollenlager NUP2. . -E, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerle
Weitere Informationen:
Hoehe h1:
120.000 mm
Breite a:
215.000 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 401,00*
€ 443,40*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,15*
€ 466,28*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 459,89*
€ 505,65*
€ 4,95*
ab € 477,9728*
€ 523,6928*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 497,10*
€ 546,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,23*
€ 650,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,80*
€ 643,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,56*
€ 617,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,57*
€ 607,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,10*
€ 591,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.