| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102NU244-E-MPAX Herst.-Nr.: 0735974140000 EAN/GTIN: 4012802856170 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager NU244-E-MPAX FAG Zylinderrollenlager NU244-E-MPAX, Innendurchmesser d: 220,000 mm, Aussendurchmesser D: 400,000 mm, Breite B: 65,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050901, eclass 6. 2: 23050901, eclass 7. 1: 23050901, eclass 10. 1: 23050901, eclass 11: 23050901, NU244-E-MPAX, 0735974140000, FAG, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 220.000 mm | Aussendurchmesser D: | 400.000 mm | Breite B: | 65.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.892,277* | € 1.980,567* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.976,27* | € 2.064,41* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.977,53* | € 2.064,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|