| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102N221-E-XL-M1 Herst.-Nr.: 0192177220000 EAN/GTIN: 4012801403245 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager N2. . -E, Hauptabmessungen nach DIN 54. . . FAG Zylinderrollenlager N2. . -E, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegba N221-E-XL-M1, Hoehe h1: 105,000 mm, Breite a: 190,000 mm, Tiefe g: 36,000 mm, UNSPSC 11. 2: , N221-E-XL-M1, 0192177220000, FAG, Zylinderrollenlager N2. . -E, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegba Weitere Informationen: | | Hoehe h1: | 105.000 mm | Breite a: | 190.000 mm | Tiefe g: | 36.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 298,88* | € 322,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 298,27* | € 322,46* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 299,22* | € 331,81* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 354,7432* | € 381,4032* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 369,84* | € 397,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|