Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager N1011-D-K-TVP-SP-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102N1011-D-K-TVP-SP-XL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0867014950000
EAN/GTIN:
     4054369087345
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager N1011-D-K-TVP-SP-XL FAG Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager N1011-D-K-TVP-SP-XL, Innendurchmesser d: 55,000 mm, Aussendurchmesser D: 90,000 mm, Breite B: 18,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050901, eclass 6. 2: 23050901, eclass 7. 1: 23050901, eclass 10. 1: 23050901, eclass 11: 23050901, N1011-D-K-TVP-SP-XL, 0867014950000, FAG, Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
55.000 mm
Aussendurchmesser D:
90.000 mm
Breite B:
18.000 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,54*
€ 211,70*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 196,74*
€ 214,99*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 201,62*
€ 219,85*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 203,90*
€ 222,40*
€ 4,95*
ab € 203,3118*
€ 222,4018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,40*
€ 264,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,46*
€ 261,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,05*
€ 258,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,90*
€ 242,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.