| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102F509-WB-L Herst.-Nr.: 0383829540000 EAN/GTIN: 4012801213059 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehaeuse F509-WB-L FAG Flanschlagergehaeuse F509-WB-L, Herstellerhauptgruppe: Flanschgehaeuse, Produkttyp: F, Hoehe h1: 177,200 mm, Breite a: 74,000 mm, Tiefe g: 160,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23051702, eclass 6. 2: 23051702, eclass 7. 1: 23051702, eclass 10. 1: 23051702, eclass 11: 23051702, F509-WB-L, 0383829540000, FAG, Flanschlagergehaeuse Weitere Informationen: | | Herstellerhauptgruppe: | Flanschgehaeuse | Produkttyp: | F | Hoehe h1: | 177.200 mm | Breite a: | 74.000 mm | Tiefe g: | 160.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 67,39* | € 82,14* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,34* | € 83,49* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 70,66* | € 85,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,82* | € 87,18* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 77,3294* | € 94,1694* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|