| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102DKV250 Herst.-Nr.: 0167284590000 EAN/GTIN: 4012801000345 |
| |
|
| | |
| Deckel DKV250 FAG Deckel DKV250, Herstellerhauptgruppe: Enddeckel, Produkttyp: DKV, Hoehe h1: 0,001 mm, Breite a: 186,500 mm, Tiefe g: 6,100 mm, eclass 5. 1. 2: 23059290, eclass 6. 2: 23059290, eclass 7. 1: 23059290, eclass 10. 1: 23059290, eclass 11: 23059090, DKV250, 0167284590000, FAG, Deckel Weitere Informationen: | | Herstellerhauptgruppe: | Enddeckel | Produkttyp: | DKV | Hoehe h1: | 0.001 mm | Breite a: | 186.500 mm | Tiefe g: | 6.100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 15,65* | € 21,97* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,03* | € 22,33* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 18,0774* | € 25,0974* | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 20,49* | € 28,00* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 31,24* | € 41,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|