| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102B7014-E-T-P4S-K5-UL Herst.-Nr.: 0191515780000 EAN/GTIN: 4012801450669 |
| |
|
| | |
| Spindellager B7014-E-T-P4S-K5-UL Innendurchmesser 70 mm Aussendurchmesser 110 mm Breite 20 mm, B7014-E-T-P4S-K5-UL, 0191515780000, FAG, Spindellager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 70.000 mm | Aussendurchmesser D: | 110.000 mm | Breite B: | 20.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,17* | € 247,85* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 239,248* | € 270,928* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 233,19* | € 272,00* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,56* | € 276,72* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,64* | € 285,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|