Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7014-E-T-P4S-K5-UL FAG Spindellager B7014-E-T-P4S-K5-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7014-E-T-P4S-K5-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191515780000
EAN/GTIN:
     4012801450669
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 25°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 70mm Außendurchmesser [D]: 110mm Breite [B]: 20mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 48000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 29000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 110001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 180001/min Baureihe: B70..-E-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
110mm
Baureihe:
B70..-E-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
70mm
Breite [B]:
20mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
48000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
110001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
180001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
29000N
Weitere Suchbegriffe: B7014-E-T-P4S-K5-UL, 205B7014-E-T-P4S-K5-UL, 0191515780000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 137,32*
€ 167,37*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,11*
€ 248,15*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,90*
€ 256,88*
€ 4,95*
ab € 239,288*
€ 280,838*
Frei Haus
ab € 244,83*
€ 286,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,88*
€ 305,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,64*
€ 295,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,64*
€ 282,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,83*
€ 267,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,90*
€ 255,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.