Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Schraegkugellager 7308-B-XL-TVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1027308-B-XL-TVP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167260140000
EAN/GTIN:
     4012801012676
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Schraegkugellager 7308-B-XL-TVP FAG Schraegkugellager 7308-B-XL-TVP, Innendurchmesser d: 40,000 mm, Aussendurchmesser D: 90,000 mm, Breite B: 23,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050803, eclass 6. 2: 23050803, eclass 7. 1: 23050803, eclass 10. 1: 23050803, eclass 11: 23050803, 7308-B-XL-TVP, 0167260140000, FAG, Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
90.000 mm
Breite B:
23.000 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 21,45*
€ 28,42*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 21,35*
€ 28,94*
5 Tage
87
1
€ 5,99*
ab € 23,72*
€ 31,36*
1 Tag
87
1
€ 4,90*
ab € 25,12*
€ 32,92*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 29,27*
€ 37,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
7308 BEP
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.