Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7308 -B-XL-TVP 40x90x23, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7308 -B-XL-TVP 40x90x23, Schrägkugellager
FAG 7308 -B-XL-TVP 40x90x23, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10043539
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7308 -B-XL-TVP
EAN/GTIN:
     04012801012676
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
7308 -B-XL-TVP
Hersteller: FAG
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,657 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
90,000 mm
Breite:
23,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Schrägkugellager, fag rillenkugellager einreihig, führungslager, fag din 625, FAG Schrägkugellager 7308 -B-XL-TVP, FAG Schrägkugellager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 21,25*
€ 27,56*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 21,39*
€ 27,69*
4 Tage
158
1
€ 5,99*
ab € 23,67*
€ 30,56*
1 Tag
158
1
€ 7,90*
ab € 23,78*
€ 30,60*
Lager 2867
158
1
€ 4,90*
ab € 25,03*
€ 32,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
7308 BEP
ab € 22,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.