Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Schraegkugellager 3213-BD-XL-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1023213-BD-XL-TVH
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0631429020000
EAN/GTIN:
     4012802398755
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
Schraegkugellager 3213-BD-XL-TVH FAG Schraegkugellager 3213-BD-XL-TVH, Baureihe: 32, Herstellerartikelgruppe: Zweireihige Schraegkugellager, Innendurchmesser d: 65,000 mm, Aussendurchmesser D: 120,000 mm, Breite B: 38,100 mm, eclass 5. 1. 2: 23050803, eclass 6. 2: 23050803, eclass 7. 1: 23050803, eclass 10. 1: 23050803, eclass 11: 23050803, 3213-BD-XL-TVH, 0631429020000, FAG, Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
32
Herstellerartikelgruppe:
Zweireihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
65.000 mm
Aussendurchmesser D:
120.000 mm
Breite B:
38.100 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
€ 4,90*
ab € 77,66*
€ 89,20*
€ 4,95*
ab € 83,2764*
€ 96,3264*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 85,47*
€ 98,01*
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 87,57*
€ 100,41*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 91,13*
€ 103,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.