Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Kegelrollenlager 32032-X-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10232032-X-XL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0839523570000
EAN/GTIN:
     4054364629205
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 32032-X-XL Kegelrollenlager 320. . -X, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Innendurchmesser 160 mm Aussendurchmesser 240 mm Breite 51 mm, 32032-X-XL, 0839523570000, FAG, Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
320
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
160.000 mm
Aussendurchmesser D:
240.000 mm
Breite B:
51.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,67*
€ 295,07*
2 Tage
103
Frei Haus
ab € 275,31*
€ 296,54*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,68*
€ 310,87*
6 Tage
103
€ 10,00*
ab € 312,84*
€ 339,00*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 352,08*
€ 379,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,77*
€ 451,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,22*
€ 450,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,52*
€ 440,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,22*
€ 433,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,08*
€ 418,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
32032 X
ab € 291,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.