Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Pendelrollenlager 29348-E1-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10229348-E1-XL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0389999780000
EAN/GTIN:
     4012802190083
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 29348-E1-XL FAG Axial-Pendelrollenlager 29348-E1-XL, Baureihe: 293, Herstellerartikelgruppe: Pendelrollenlager, Innendurchmesser d: 240,000 mm, Aussendurchmesser D: 380,000 mm, Breite B: 85,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 728, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23050911, eclass 6. 2: 23050911, eclass 7. 1: 23050911, eclass 10. 1: 23050911, eclass 11: 23050911, 29348-E1-XL, 0389999780000, FAG, Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
293
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
240.000 mm
Aussendurchmesser D:
380.000 mm
Breite B:
85.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 1.805,63*
€ 1.890,08*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.822,86*
€ 1.908,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.894,64*
€ 1.970,53*
€ 4,95*
ab € 1.906,1496*
€ 1.982,8096*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 2.071,79*
€ 2.147,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.147,67*
€ 2.555,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.115,78*
€ 2.517,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.082,79*
€ 2.478,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.071,79*
€ 2.465,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.