| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-10229324-E1-XL Herst.-Nr.: 0389997730000 EAN/GTIN: 4012802189889 |
| |
|
| | |
| Axial-Pendelrollenlager 29324-E1-XL FAG Axial-Pendelrollenlager 29324-E1-XL, Baureihe: 293, Herstellerartikelgruppe: Pendelrollenlager, Innendurchmesser d: 120,000 mm, Aussendurchmesser D: 210,000 mm, Breite B: 54,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 728, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23050911, eclass 6. 2: 23050911, eclass 7. 1: 23050911, eclass 10. 1: 23050911, eclass 11: 23050911, 29324-E1-XL, 0389997730000, FAG, Axial-Pendelrollenlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 293 | Herstellerartikelgruppe: | Pendelrollenlager | Innendurchmesser d: | 120.000 mm | Aussendurchmesser D: | 210.000 mm | Breite B: | 54.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 728 | Ringnut: | nein | Mit Bund: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 343,62* | € 367,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 342,16* | € 367,98* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 396,00* | € 436,69* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 407,79* | € 438,77* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 441,40* | € 471,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 441,40* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|