| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-10229260-E1-MB Herst.-Nr.: 0389994980000 EAN/GTIN: 4012802189605 |
| |
|
| | |
| Axial-Pendelrollenlager 292. . -E1, Hauptabmessungen nach . . . FAG Axial-Pendelrollenlager 292. . -E1, Hauptabmessungen nach DIN 728/ISO 104, einseit 29260-E1-MB, Breite a: 420,000 mm, UNSPSC 11. 2: , 29260-E1-MB, 0389994980000, FAG, Axial-Pendelrollenlager 292. . -E1, Hauptabmessungen nach DIN 728/ISO 104, einseit Weitere Informationen: | | Breite a: | 420.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.601,83* | € 2.696,85* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.614,79* | € 2.710,10* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.669,47* | € 2.765,99* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2.747,9942* | € 2.846,2142* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.986,46* | € 3.087,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|