Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 24152-BE-XL-K30-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10224152-BE-XL-K30-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0668754800030
EAN/GTIN:
     4012802604528
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 24152-BE-XL-K30-C3 FAG Pendelrollenlager 24152-BE-XL-K30-C3, Baureihe: 241, Herstellerartikelgruppe: Pendelrollenlager, Innendurchmesser d: 260,000 mm, Aussendurchmesser D: 440,000 mm, Breite B: 180,000 mm, Lagerluft: C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal, Bohrung: Konische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 635, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23050911, eclass 6. 2: 23050911, eclass 7. 1: 23050911, eclass 10. 1: 23050911, eclass 11: 23050911, 24152-BE-XL-K30-C3, 0668754800030, FAG, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
241
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
260.000 mm
Aussendurchmesser D:
440.000 mm
Breite B:
180.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2.832,005*
€ 2.947,635*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.070,56*
€ 3.196,68*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 3.076,65*
€ 3.196,69*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.196,69*
€ 3.804,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.174,26*
€ 3.777,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.108,60*
€ 3.699,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.076,65*
€ 3.661,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.