| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1022309-M Herst.-Nr.: 0190294380000 EAN/GTIN: 4012801191708 |
| |
|
| | |
| Pendelkugellager 23, Hauptabmessungen nach DIN 630 2309-M FAG Pendelkugellager 23, Hauptabmessungen nach DIN 630 2309-M, Tiefe g: 36,000 mm, UNSPSC 11. 2: , 2309-M, 0190294380000, FAG, Pendelkugellager 23, Hauptabmessungen nach DIN 630 Weitere Informationen: | | Tiefe g: | 36.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,86* | € 168,88* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 136,11* | € 171,51* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 144,69* | € 181,31* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,56* | € 187,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|