| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1022305-M Herst.-Nr.: 0190012400000 EAN/GTIN: 4012801483636 |
| |
|
| | |
| Pendelkugellager 23, Hauptabmessungen nach DIN 630 2305-M FAG Pendelkugellager 23, Hauptabmessungen nach DIN 630 2305-M, Hoehe h1: 25,000 mm, Tiefe g: 24,000 mm, UNSPSC 11. 2: , 2305-M, 0190012400000, FAG, Pendelkugellager 23, Hauptabmessungen nach DIN 630 Weitere Informationen: | | Hoehe h1: | 25.000 mm | Tiefe g: | 24.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,70* | € 88,16* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 69,4152* | € 88,5952* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 72,65* | € 92,65* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 75,59* | € 96,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|