Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 22230-E1A-XL-K-M-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10222230-E1A-XL-K-M-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190179950030
EAN/GTIN:
     4026677851345
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 22230-E1A-XL-K-M-C3 FAG Pendelrollenlager 22230-E1A-XL-K-M-C3, Baureihe: 222, Herstellerartikelgruppe: Pendelrollenlager, Innendurchmesser d: 150,000 mm, Aussendurchmesser D: 270,000 mm, Breite B: 73,000 mm, Lagerluft: C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal, Bohrung: Konische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 635, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23050911, eclass 6. 2: 23050911, eclass 7. 1: 23050911, eclass 10. 1: 23050911, eclass 11: 23050911, 22230-E1A-XL-K-M-C3, 0190179950030, FAG, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
222
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
270.000 mm
Breite B:
73.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,50*
€ 521,54*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 484,96*
€ 523,58*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 488,00*
€ 524,11*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 487,31*
€ 524,11*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 630,58*
€ 670,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,05*
€ 797,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,38*
€ 794,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,97*
€ 777,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,30*
€ 765,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,58*
€ 750,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.